Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 Rivet Nut Hex 3/8-16 Thread 0.771 Inch, 10PK | AG2TXQ 32FX19

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 Naglemutter sekskant 3/8-16 gjenger 0.771 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TXQ Modell: CFH2-3716-239T-10Kryssreferanse: 32FX19
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.437 "
Borestørrelse7 / 16 "
FinishKlar Trivalent
Flens Dia.0.671 "
Grip Range0.104 til 0.239 "
Hode Dia.0.671 "
Hodehøyde0.058 "
Hullstørrelse0.437 "
Lengde0.771 "
MaterialeStål
Mutter typeHex
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 Naglemutter sekskant 3/8-16 gjenger 0.771 tommer, 10PK
113NOK /pakke