Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAT2-0832-100 Rivet Nut Swaged 8-32 Thread 0.370 Inch, 100PK | AG2UDN 32FY65

GRAINGER CAT2-0832-100 Naglemutter strukket 8-32 gjenger 0.370 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2UDN Modell: CAT2-0832-100Kryssreferanse: 32FY65
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.249 "
Borestørrelse1/4 "til 17/64"
FinishSinkgul
Flens Dia.0.269 "
Grip Range0.030 til 0.187 "
Hode Dia.0.269 "
Hullstørrelse0.250 til 0.2656 "
Lengde0.37 "
MaterialeStål
Mutter typeSwaged
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAT2-0832-100 Naglemutter strukket 8-32 gjenger 0.370 tommer, 100PK
456NOK /pakke