GRAINGER BULK-RS-N30-307 Neoprene Roll, 36 Inch X 50 Ft, 0.09375 Inch Thickness, 30A | CQ2RWV 785MM9

GRAINGER BULK-RS-N30-307 Neoprenrull, 36 tommer X 50 fot, 0.09375 tommer tykkelse, 30A

På lager
Vare: CQ2RWV Modell: BULK-RS-N30-307Kryssreferanse: 785MM9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.9434
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-NHS40-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDE 56AC24 BULK-RS-NHS40-197Rull678NOK
GRAINGER BULK-RS-NHS50-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDF 56AC34 BULK-RS-NHS50-197Rull645NOK
GRAINGER BULK-RS-N60-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDG 55ZT13 Bulk-RS-N60-197Rull353NOK
GRAINGER BULK-RS-NHS60-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, svart, glatt | CR3DMM 56AC44 BULK-RS-NHS60-197Rull502NOK
GRAINGER BULK-RS-NHS70-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 70A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDH 56AC54 BULK-RS-NHS70-197Rull466NOK
GRAINGER BULK-RS-N70-197 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 70A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDJ 55ZT23 Bulk-RS-N70-197Rull323NOK
GRAINGER BULK-RS-NHS40-198 Neoprenrull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CQ2QDK 56AC25 BULK-RS-NHS40-198Rull987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-N30-307 Neoprenrull, 36 tommer X 50 fot, 0.09375 tommer tykkelse, 30A
49 546 NOK / enhet