GRAINGER B29580.016.0100 Selvborende skrue, sekskantdrev, #8-18 gjengestørrelse, 1 lengde, 3000PK | AG2GPA 31JK30

GRAINGER B29580.016.0100 Selvborende skrue, sekskantdrev, #8-18 gjengestørrelse, 1" lengde, 3000PK

På lager
Vare: AG2GPA Modell: B29580.016.0100Kryssref: 31JK30

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 699 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.364 til 0.384 "
Hodehøyde0.088 til 0.102 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1549
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B29580.016.0100 Selvborende skrue, sekskantdrev, #8-18 gjengestørrelse, 1" lengde, 3000PK
1 699 NOK /pakke