GRAINGER B26661.013.0075 Tap Sheet Metal Screw Pan #6-20 3/4 Inch, 5000PK | AG2HEA 31JN68

GRAINGER B26661.013.0075 Tappplate med skruepanne #6-20 3/4 tommer, 5000PK

På lager
Vare: AG2HEA Modell: B26661.013.0075Kryssref: 31JN68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 259 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 til 0.270 "
Hodehøyde0.087 til 0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2996
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B26661.013.0075 Tappplate med skruepanne #6-20 3/4 tommer, 5000PK
1 259 NOK /pakke