GRAINGER B08450.037.0200 Hex Lag Screw 3/8 Tommer 2 Tommer Lengde Galvanisert, 400PK | AG3BLN 32TK73

GRAINGER B08450.037.0200 Hex Lag Screw 3/8 tommer 2 tommers lengde galvanisert, 400PK

På lager
Vare: AG3BLN Modell: B08450.037.0200Kryssref: 32TK73

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 325 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7937
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.037.0200 Hex Lag Screw 3/8 tommer 2 tommers lengde galvanisert, 400PK
1 325 NOK /pakke