GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 700PK | AG3BEY 32TJ41

GRAINGER B08305.031.0125 Vogn Bt 5/16-18 1-1/4 tommer lavkarbonstål sink, 700PK

På lager
Vare: AG3BEY Modell: B08305.031.0125Kryssreferanse: 32TJ41

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 128 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08305.031.0125 Vogn Bt 5/16-18 1-1/4 tommer lavkarbonstål sink, 700PK
1 128 NOK /pakke