GRAINGER B08280.025.0200 Hex Lag Screw 1/4 Tommer 2 Tommer Lengde Sink, 900PK | AG3BJV 32TK32

GRAINGER B08280.025.0200 Hex Lag Screw 1/4 tommer 2 tommer lengde sink, 900PK

På lager
Vare: AG3BJV Modell: B08280.025.0200Kryssref: 32TK32

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 331 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0894
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.025.0200 Hex Lag Screw 1/4 tommer 2 tommer lengde sink, 900PK
1 331 NOK /pakke