GRAINGER B01200.075.0400 Sekskantdekselskrue 3/4-10X4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 35PK | AH8JBE 38TT72

GRAINGER B01200.075.0400 Sekskanthodeskrue 3/4-10X4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 35PK

På lager
Vare: AH8JBE Modell: B01200.075.0400Kryssreferanse: 38TT72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 537 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.29

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.075.0400 Sekskanthodeskrue 3/4-10X4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 35PK
1 537 NOK /pakke