GRAINGER B01200.062.0350 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 60PK | AH8JAX 38TT65

GRAINGER B01200.062.0350 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 60PK

På lager
Vare: AH8JAX Modell: B01200.062.0350Kryssreferanse: 38TT65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 150 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.643
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.29

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.062.0350 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 60PK
1 150 NOK /pakke