Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER AZ61A-125-01T Sveisestang Magnesium 1/8in. Dia. Rør | AF7FQK 20YC88

GRAINGER AZ61A-125-01T Sveisestang Magnesium 1/8in. Dia. Rør

På lager
Vare: AF7FQK Modell: AZ61A-125-01TKryssreferanse: 20YC88
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
3 017 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringERAZ61A
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter1 / 8 "
Lengde36 '' "
MaterialeMagnesium
Strekkfasthet44,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8104900000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrekkfasthetPris
GRAINGER AZ61A-063-01T Sveisestang Magnesium 1/16in. Dia. Rør | AF7FQH 20YC86 AZ61A-063-01T1 / 16 "44,000 psi3 140 NOK
GRAINGER AZ61A-094-01T Sveisestang Magnesium 3/32in. Dia. Rør | AF7FQJ 20YC87 AZ61A-094-01T3 / 32 "44,000 psi3 017 NOK
GRAINGER AZ92A-125-01T Sveisestang Magnesium 1/8in.dia. Rør | AF7FQL 20YC89 AZ92A-125-01T1 / 8 "14,000 psi3 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER AZ61A-125-01T Sveisestang Magnesium 1/8in. Dia. Rør
3 017 NOK / enhet