GRAINGER A04104.087.0150 Hex Head Cap Screw 7/8-9X1-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8UQP 38ZU99

GRAINGER A04104.087.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK

På lager
Vare: AH8UQP Modell: A04104.087.0150Kryssreferanse: 38ZU99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 287 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8712
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.087.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK
2 287 NOK /pakke