GRAINGER A04104.062.0150 Hex Head Cap Screw 5/8-11X1-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 110PK | AH8UQJ 38ZU94

GRAINGER A04104.062.0150 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 110PK

På lager
Vare: AH8UQJ Modell: A04104.062.0150Kryssreferanse: 38ZU94

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 453 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1994
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.062.0150 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X1-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 110PK
2 453 NOK /pakke