Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 9904I Veggbryter, Vippebryter, 4-veis, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler | CP9EDY 52HE99

GRAINGER 9904I Veggbryter, Vippebryter, 4-veis, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler

På lager
Vare: CP9EDY Modell: 9904IKryssref: 52HE99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWall Switch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BRYRC101W kombinasjonsenhet, vippebryter, enkeltpolet/dobbeltkast, hvit, 15 A, skrueterminaler | CP9ECY 49YL68 BRYRC101WKombinasjonsenhet156NOK
GRAINGER 9903GLI Opplyst veggbryter, vippebryter, 3-veis, elfenben, 20 A, skrueterminaler | CP9ECZ 52HE93 9903GLIWall Switch269NOK
GRAINGER 9903GLW Opplyst veggbryter, vippebryter, 3-veis, hvit, 20 A, skrueterminaler | CR3CPQ 52HE94 9903GLWWall Switch269NOK
GRAINGER 9901GLI Opplyst veggbryter, vippebryter, enkeltpolet, elfenben, 20 A, skrueterminaler | CP9EDA 52HE88 9901GLIWall Switch217NOK
GRAINGER 9901GLW Opplyst veggbryter, vippebryter, enkeltpolet, hvit, 20 A, skrueterminaler | CP9EDB 52HE89 9901GLWWall Switch217NOK
GRAINGER 4803GLI belyst veggbryter, vippebryter, 3-veis, elfenben, 15 A, skrueterminaler | CP9EDC 49YZ55 4803GLIWall Switch783NOK
GRAINGER 4801GLI Opplyst veggbryter, vippebryter, enkeltpolet, elfenben, 15 A, skrueterminaler | CP9EDD 49YZ53 4801GLIWall Switch516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 9904I Veggbryter, Vippebryter, 4-veis, Elfenben, 20 A, Skrueterminaler, Skrueterminaler
376NOK / enhet