Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5NCD3 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Keyhole Shank, Nylon, Black, 20 mm Rivet Length | CQ3YDK

GRAINGER 5NCD3 Push-In-nagle, kuppelformet naglehode, nøkkelhullskaft, nylon, svart, 20 mm naglelengde

På lager
Vare: CQ3YDK Modell: 5NCD3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5NCD3 Push-In-nagle, kuppelformet naglehode, nøkkelhullskaft, nylon, svart, 20 mm naglelengde
164NOK /pakke