GRAINGER 5DTZ9 Merchandise Bags, 10 Inch Size x 13 in, 0.6 mil Thick, Tan, Flat, 1000 PK | CQ3QVR

GRAINGER 5DTZ9 Merchandise Bags, 10 Inch Size x 13 in, 0.6 mil Thick, Tan, Flat, 1000 PK

Vare: CQ3QVR Modell: 5DTZ9
454NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 5DUT5 bærevesker, 18 tommer x 10 tommer x 30 tommer, 0.8 mil tykk, løkkehåndtak, kileformet, 500-pakning | CQ3QVG 5DUT55001 443 NOK
RFQ
GRAINGER 5DUA0 vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, svarte, flate, 1000 PK | CQ3QVH 5DUA01000403NOK
RFQ
GRAINGER 5DTZ8 Vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, blå, flate, 1000 PK | CQ3QVJ 5DTZ81000454NOK
RFQ
GRAINGER 5DUA2 vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, brune, flate, 1000 PK | CQ3QVK 5DUA21000403NOK
RFQ
GRAINGER 5DUA1 Vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, Burgundy, Flat, 1000 PK | CQ3QVL 5DUA11000454NOK
RFQ
GRAINGER 5DUA3 vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, grønne, flate, 1000 PK | CQ3QVM 5DUA31000454NOK
RFQ
GRAINGER 5DUA7 vareposer, 10 tommers størrelse x 13 tommer, 0.6 mil tykke, rosa, flate, 1000 PK | CQ3QVN 5DUA71000403NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5DTZ9 Merchandise Bags, 10 Inch Size x 13 in, 0.6 mil Thick, Tan, Flat, 1000 PK
454NOK /pakke