Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4KXU6 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 14.402 mm Dia | CQ4LVM

GRAINGER 4KXU6 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 14.402 mm Dia

På lager
Vare: CQ4LVM Modell: 4KXU6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 613 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget innsats med sekskantdrev

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4KXU6 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 14.402 mm Dia
1 613 NOK /pakke