GRAINGER 39UK94 Packing List Envelope, 7 Inch Size Outside Height, 5 1/2 Inch Size Outside Length, Green | CQ3VRM

GRAINGER 39UK94 Packing List Envelope, 7 Inch Size Outside Height, 5 1/2 Inch Size Outside Length, Green

Vare: CQ3VRM Modell: 39UK94
2 396 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.599
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER PL17 Fakturakonvolutt, 4 1/2 tommers størrelse utvendig Ht, 5 1/2 tommers størrelse utvendig lengde, oransje, 1 | CQ3VQZ 803HD7 PL171000389NOK
RFQ
GRAINGER PL463 Fakturakonvolutt, 4 1/2 tommers størrelse utvendig Ht, 6 tommers størrelse utvendig lengde, rød, topp, 1 | CQ3VRA 803HD8 PL4631000470NOK
RFQ
GRAINGER PL27 fakturakonvolutt, 5 1/2 tommers størrelse utvendig Ht, 10 tommers størrelse utvendig lengde, oransje, topp, 1 | CQ3VRB 803HD9 PL271000962NOK
RFQ
GRAINGER PL23 Fakturakonvolutt, 7 tommers størrelse utvendig Ht, 5 1/2 tommers størrelse utvendig lengde, oransje, topp, 1 | CQ3VRC 803HD6 PL231000664NOK
RFQ
GRAINGER PR3 4.5X5.5 Pakkelistekonvolutt | CQ3VRD 9T551 PR3 4.5X5.5158NOK
RFQ
GRAINGER 39UK69 Pakkelistekonvolutt, 4 1/2 tommers størrelse utvendig høyde, grønn | CQ3VRE 39UK69.10001 336 NOK
RFQ
GRAINGER PL12 Pakkeliste Konvolutt, 4 1/2 tommers størrelse utvendig høyde, 5 1/2 tommers størrelse utvendig lengde | CQ3VRF 803HD1 PL121000361NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39UK94 Packing List Envelope, 7 Inch Size Outside Height, 5 1/2 Inch Size Outside Length, Green
2 396 NOK /pakke