Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 34TA44 Magnetrør Rare Earth 4 tommers lengde | AH4JUC

GRAINGER 34TA44 Magnetrør Rare Earth 4 tommers lengde

På lager
Vare: AH4JUC Modell: 34TA44
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
2 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetrør
Diameter1
Intensitetsområde (Gauss)10,700
Lengde4"
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 oz. At The Surface med 1/4 "dia. Testkule i stål
Temp. Område0 Grader til 150 Grader
Rør Dia.1
typenRørmagnet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale: Pulver eller granulat

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemp. OmrådePris
GRAINGER 34TA17 Magnetrør keramisk 4 tommers lengde | AH4JRY 34TA174"0 Grader til 400 Grader599NOK
GRAINGER 34TA18 Magnetrør keramisk 6 tommers lengde | AH4JRZ 34TA186"0 Grader til 400 Grader696NOK
GRAINGER 34TA21 Magnetrør Keramikk 12 Tommer Lengde | AH4JTC 34TA2112 "0 Grader til 400 Grader1 039 NOK
GRAINGER 34TA22 Magnetrør Keramikk 14 Tommer Lengde | AH4JTD 34TA2214 "0 Grader til 400 Grader1 141 NOK
GRAINGER 34TA27 Magnetrør Keramikk 24 Tommer Lengde | AH4JTJ 34TA2724mm0 Grader til 400 Grader2 148 NOK
GRAINGER 34TA45 Magnetrør Rare Earth 6 tommers lengde | AH4JUD 34TA456"0 Grader til 150 Grader3 306 NOK
GRAINGER 34TA48 Magnetrør Rare Earth 12 tommers lengde | AH4JUG 34TA4812 "0 Grader til 150 Grader6 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 34TA44 Magnetrør Rare Earth 4 tommers lengde
2 571 NOK / enhet