Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 22JM47 Rod Stock Polyvinyl Chloride 1/2 Inch 48in | AF7QXH

GRAINGER 22JM47 Rod Stock Polyvinyl Chloride 1/2 tomme 48in

På lager
Vare: AF7QXH Modell: 22JM47
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEGrå
Diameter1 / 2 "
Diametertoleranse-0 / +. 125
Støtstyrke (kg). 80
Lengde48 "
Lengde Toleranse-0
MaterialePolyvinylklorid
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet9000 psi
typentermo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3916200091

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GRAINGER 22JM39 Stanglager Polyvinylklorid 1-1/2 48 tommer | AF7QWZ 22 39 JMXNUMX1.5 "48 "760NOK
GRAINGER 22JM40 Stanglager Polyvinylklorid 1-1 / 2 96 Tommer | AF7QXA 22 40 JMXNUMX1.5 "96 "1 629 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM41 Stanglager Polyvinylklorid 1-1 / 4 48 tommer | AF7QXB 22 41 JMXNUMX1.25 "48 "544NOK
GRAINGER 22JM42 Stanglager Polyvinylklorid 1-1 / 4 96 Tommer | AF7QXC 22 42 JMXNUMX1.25 "96 "1 132 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM43 Stanglager Polyvinylklorid 1-1 / 8 48 tommer | AF7QXD 22 43 JMXNUMX1.125 "48 "434NOK
GRAINGER 22JM44 Stanglager Polyvinylklorid 1-1 / 8 96 Tommer | AF7QXE 22 44 JMXNUMX1.125 "96 "907NOK
RFQ
GRAINGER 22JM45 Stanglager Polyvinylklorid 1 Tomme 48 Tommer | AF7QXF 22 45 JMXNUMX1"48 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JM47 Rod Stock Polyvinyl Chloride 1/2 tomme 48in
120NOK / enhet