GRAINGER 13R533 Bryst, 42 x 42 x 23.37 tommer størrelse, 9 cu.ft., brun, stål | AA6BXZ 42

GRAINGER 13R533 bryst, 13R533 x 13R533 x 23.37 tommer Størrelse, 9 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXZ Modell: 13R533Kryss Ref: 42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde23.375 "
FARGETan
Dybde19 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde23.375 "
Lengde42 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
Åpen høyde39.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet9 cu. ft.
StilKister
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kisten gir stor plass for oppbevaring og sikring av verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på arbeidsplassene for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Denne kisten har et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 2-punkts lås for utmerket beskyttelse mot tyveri.
  • Det ergonomiske lokket på denne kisten lar brukere åpne gjengboksen fra 3 sider.
  • Den leveres med forhåndsstansede sklir som sikrer enkel montering av hjul.
  • Dette brystet er utstyrt med sterke, innfelte sidehåndtak som gir økt mobilitet og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den har et pianohengsel for utmerket beskyttelse mot innbrudd i brystkassen.
  • Denne kisten har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for å gi enkel og værbestandig tilgang til strømledningen.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne brystkassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne kisten?

A. Den har en lagringskapasitet på 9 cu.ft.

Sp. Hva er en elektrisk gjennomføring?

A. En kabelgjennomføring er en ring eller et rør som en elektrisk ledning eller kabel går gjennom. Den er vanligvis laget av metall eller gummi.

Sp. Hvilke hjul er kompatible med denne brystkassen?

A.

  • Denne kisten er kompatibel med forskjellige sett med hjul som er utstyrt med bremser. De skal ha to stive og to svingbare hjul.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R533 bryst, 13R533 x 13R533 x 23.37 tommer Størrelse, 9 cu.ft., brun, stål
9 484 NOK / enhet