GRAINGER 13R524 Pianoboks, 60 x 30 x 34-1/4 tomme størrelse, 35.3 cu.ft., brun, stål | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 pianoboks, 60 x 30 x 34-1/4 tomme størrelse, 35.3 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXP Modell: 13R524Kryss Ref: 69

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde37 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt foldelokk, innfelt foldeside
Høyde34.25 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller1
Antall sklir6
Åpen høyde66 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet35.3 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)80.52
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen er ideell for oppbevaring av store verktøy, rekvisita og tilbehør for bilproduksjon og vedlikehold, trebearbeiding og metallbearbeiding.

Egenskaper:

  • Den har en gjengboks med låsesystem med et 7 gauge forsterket låsehus og 3-punkts lås for maksimal tyveribeskyttelse.
  • Denne enheten har 16 gauge stålkonstruksjon og helbuesveisede sømmer for langsiktig holdbarhet og strukturell integritet.
  • Den har fjærbeskyttere som forhindrer at skiftelasten skader gassfjærene på pianoboksen.
  • Denne pianoboksen kommer med lokk som støttes av doble gassfjærer for å hjelpe lokkets åpning og lukking.
  • Den har 4-veis glidesko med 7 gauge stålkonstruksjon for å gi tilgang til lagringskammeret fra alle sider.
  • Denne enheten leveres med forhåndsstansede sklir for en problemfri montering av hjul.
  • Den har kraftige innfelte sidehåndtak for mobilitet av arbeidsplassen samtidig som den beskytter mot skade under transport.
  • Denne pianoboksen har et kraftig hengsel i pianostil for verktøysikkerhet og beskyttelse.
  • Den tilbyr pulverlakkert finish for beskyttelse mot svært slitende forhold og fuktige omgivelser.
  • Den har videre en gjennomføringsgjennomføring for værbestandig og enkel tilgang til strømledningen til oppbevaringsboksen.
  • Den har et robust lokk slik at brukeren kan bruke den som en arbeidsbenk når den er lukket.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan holde lokket åpent på en pianoboks under lasting/lossing?

A. Lokket har en bi-fold design og åpnes oppover og kan foldes helt ut av veien for oppbevaringsboksens åpning for ubegrenset tilgang til oppbevaringskammeret for oppbevaring/henting av verktøy.

Q. Hva er fordelene med hengsler i pianostil i denne pianoboksen?

A. Dens piano-stil hengsler forhindrer fullstendig sjansene for tyveri av lirke ins. Lokket er helt sikret når det slås av.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R524 pianoboks, 60 x 30 x 34-1/4 tomme størrelse, 35.3 cu.ft., brun, stål
19 900 NOK / enhet