GRAINGER 13R517 Pianoboks med rampe, 72 x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 ​​cu.ft., brun, stål | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 pianoboks med rampe, 72 x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 ​​cu.ft., brunfarget, stål

Vare: AA6BXG Modell: 13R517Kryss Ref: 91
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 573 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt foldelokk, innfelt foldeside
Høyde49 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir6
Åpen høyde78 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet57.5 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.65
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen tilbyr en full oppbevaringsløsning for verktøy og rekvisita. Den har en innebygd, 44-tommers bred, 12-gauge stålrampe for enkelt å laste store og klumpete gjenstander.

Egenskaper:

  • Denne jobbboksen har en lagringskapasitet på 57.5 ​​kubikkfot.
  • Den har innvendige hyller i full bredde som lar deg organisere og beskytte verktøy.
  • Dette skapet kommer med bi-fold deksel som åpnes oppover og foldes helt ut av veien for enkel innvendig tilgang.
  • Den har en brun pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Dette kraftige pianohengslet eliminerer innbrudd og tyveri.
  • Den er integrert med et låssystem med innfelt 7-gauge låsehus for å øke enhetens sikkerhet.
  • Denne enheten leveres med innfelte håndtak for å forhindre skade under frakt.
  • Den har en vanntett, værbestandig elektrisk gjennomgang for å drive det indre av gjengboksen.
  • Dette skapet har fjærbeskyttere for å beskytte mot skader forårsaket av skiftende last under transport.
  • Den har også 7-gauge, 4-veis sklir for å få tilgang til denne oppbevaringsboksen på arbeidsplassen fra alle sider.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fjerner og erstatter du gassfjæren på dette skapet?

A.

  • Begynn med å støtte dekselet med et stykke tre.
  • Fjern den nedre kulemutteren etter at du har løsnet den. Få tilgang til kuleboltens sekskant gjennom sporet i gassfjærbeskyttelsen og trekk til med en skiftenøkkel mens du holder kulebolten med en annen.
  • Sett skrutrekkerbladet inn i hakket og under fjærklemmen for å fjerne gassfjæren fra dekselkulebolten. Lirk klipsen opp til kulebolten frigjøres, og fjern deretter fjæren.
  • For å unngå utilsiktet lukking av dekselet, dobbeltsjekk stykket trestøtte som holder dekselet.
  • Fjern kulebolten fra den gamle gassfjæren og sett den inn i den nedre kulestappen på den nye gassfjæren.
  • Før kulebolten på stangenden av gassfjæren gjennom gassfjærbeskyttelsen fra innsiden.
  • Fest kulebolten. Bare skyv den inn i den øvre kulebolten mens du støtter dekselet med den andre hånden for å koble til.

Sp. Hvilke verktøy kreves for å installere enheten?

A. For å installere den trenger du bare en flat skrutrekker med slisse og to 1/2 tommers fastnøkler.

Q. Hva er høyden på denne pianoboksen?

A. Når enheten er åpen, har den en høyde på 78 tommer. Mens den er lukket, har den en høyde på 49 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R517 pianoboks med rampe, 72 x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 ​​cu.ft., brunfarget, stål
29 573 NOK / enhet