GRAINGER 13R515 Skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brun, stål | AA6BXE 139

GRAINGER 13R515 skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål

På lager
Vare: AA6BXE Modell: 13R515Kryss Ref: 139

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde60 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall håndtak2
Antall hyller6
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet59.4 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)154.43
Skipets bredde (cm)79.76
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette industriskapet har hyller for å lagre og organisere verktøy og rekvisita. Den har hengslede dører som svinger ut til sidene for enkel tilgang under lossing eller lasting.

Egenskaper:

  • Dette skapet er utstyrt med innfelt låsehus og et låsesystem med en 3-punkts fotutløser for tyverisikring.
  • Den har en topphylle som er 14 tommer fra toppen av skapet og en andre hylle som er 10 tommer fra bunnen av topphyllen.
  • Dette stående låseverktøyskapet har en justerbar bunnhylle som kan tilpasses for brukervennlighet.
  • Den er laget av kraftig 16-gauge stål og har helbuesveisede sømmer med pulverlakkert finish for holdbarhet.
  • Dette stående låseverktøyskapet er utstyrt med innfelte sidehåndtak for å beskytte sidene av skapet og forbedre mobiliteten.
  • Den har 7-gauge konstruerte 4-veis glidesko for å tillate tilgang fra alle sider, noe som letter sikker transport.
  • Dette stående låseverktøyskapet er integrert med forhåndsstansede sklier for enkel montering av hjul.
  • Den har også praktiske fotlåseknapper for å åpne skapdørene med et trykk.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan monterer jeg dette arbeidsplassskapet?

A.

  • Løsne hengelåstappen med en 1/2 tommers skiftenøkkel eller pipe.
  • Plasser låsestangen i "låst" posisjon.
  • Monter 5/16 x 3/4 tommers vognbolt i riktig hull i hengelåstappen.
  • Installer hengelåsbøylen i hengelåstappen og fest den til låseboksen med en låsemutter.
  • Før du låser hengelåsen, åpne dekselet og skyv låsestangen til åpen posisjon.
  • Lukk dekselet og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Sp. Hva er den maksimale lagringskapasiteten til dette arbeidsplassskapet?

A. Den har en lagringskapasitet på 59.4 cu.ft.

Q. Hva er fordelen med et låsesystem i dette skapet?

A. Låsesystemer forhindrer tyveri og uautorisert tilgang.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R515 skap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål
37 926 NOK / enhet