GRAINGER 13R509 Skap, 66 x 30 x 54-1/2 tomme Størrelse, 52 cu.ft., Tan, Stål | AA6BWY 1020

GRAINGER 13R509 Skap, 66 x 30 x 54-1/2 tomme størrelse, 52 cu.ft., brunfarget, stål

På lager
Vare: AA6BWY Modell: 13R509Kryss Ref: 1020

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde54.5 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt på dører
Høyde54.5 "
LåsesystemIntegrert lås
MaterialeStål
Antall dører2
Antall håndtak2
Antall hyller3
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet52 cu. ft.
StilSkap
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 229.05
Skipets høyde (cm)147.07
Skipets lengde (cm)169.16
Skipets bredde (cm)80.52
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette skapet gir overlegen lagringssikkerhet for verktøy og utstyr på arbeidsplassen. Dette industriskapet har fire hyller i full bredde i en åpen design, som gir effektiv oppbevaring og organisering.

Egenskaper:

  • Den leveres med værforseglede dører for å beskytte innholdet på innsiden, mens stålrørsrammen og pulverlakkert finish sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Dette skapet har en integrert innfelt lås, som er den eneste UL-klassifiserte, bor- og værbestandige låsen på markedet, noe som gjør skapet ugjennomtrengelig for boring og lirking.
  • Den er integrert med en topphylle som er 10.5 tommer fra skapkanten, den andre hyllen er 7.5 tommer fra bunnen av topphyllen og den nederste hyllen er justerbar.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til dette skapet?

A. Denne lagringsenheten har en kapasitet på 2500 lb (inkludert vekten på lagringsbeholderen).

Q. Hvordan løfte dette skapet?

A. Den er konfigurert med løfteringer for å tillate kranbevegelse med riktig rigging og sikkerhetstiltak. Enheten har et lavt tyngdepunkt, noe som gir bedre stabilitet og sikrere heising enn topunkts- eller barløftsystemer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R509 Skap, 66 x 30 x 54-1/2 tomme størrelse, 52 cu.ft., brunfarget, stål
44 761 NOK / enhet