Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 11251_18_0 D2 Tool Steel Rectangular Bar Bar, 0.1875 Inch Thick, +0.015 In | CQ7NBV 786NU9

GRAINGER 11251_18_0 D2 verktøystål rektangulær stangstang, 0.1875 tommer tykk, +0.015 tommer

På lager
Vare: CQ7NBV Modell: 11251_18_0Kryssref.: 786NU9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær stang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 11194_18_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTT 799VH2 11194_18_0Rektangulær stang1 405 NOK
GRAINGER 11189_36_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTU 786R26 11189_36_0Rektangulær stang798NOK
GRAINGER 11196_18_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTV 786R19 11196_18_0Rektangulær stang1 356 NOK
GRAINGER 11197_36_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTW 799VH5 11197_36_0Rektangulær stang4 372 NOK
GRAINGER 11193_18_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTX 786R23 11193_18_0Rektangulær stang786NOK
GRAINGER 11195_18_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CR3GME 786R21 11195_18_0Rektangulær stang1 135 NOK
GRAINGER 11191_36_0 Rektangulær stang, 0.125 tommer tykk, +0.015 tommer Størrelse | CQ7LTY 799VH1 11191_36_0Rektangulær stang1 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 11251_18_0 D2 verktøystål rektangulær stangstang, 0.1875 tommer tykk, +0.015 tommer
663NOK / enhet