Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 11.5-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 6 | AF6GHP 16VC11

GRAINGER 11.5-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 6

På lager
Vare: AF6GHP Modell: 11.5-1HKryssreferanse: 16VC11

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopper
FARGESvart
MaterialeGummi
Halsstørrelse25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016931010

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 0-004 Stopper 25mm Gummi Sort Pk 75 | AF6GGV 16TW25 0-00475202NOK
GRAINGER 0-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 40 | AF6GGW 16TW26 0-1H40108NOK
GRAINGER 00-004 Stopper 25mm Gummi Sort Pk 100 | AF6GGX 16TW27 00-004100226NOK
GRAINGER 00-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 50 | AF6GGY 16TW28 00-1H50115NOK
GRAINGER 1-004 Stopper 25mm Gummi Sort Pk 65 | AF6GHD 16VA53 1-00465247NOK
GRAINGER 1-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 30 | AF6GHE 16VC02 1-1H30118NOK
GRAINGER 10-004 Stopper 25mm Gummi Sort Pk 8 | AF6GHF 16VC03 10-0048260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 11.5-1H Stopper 25mm Gummi Sort Pk 6
268NOK /pakke