Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0811044007 Reduserende T-skjorte 1-1/4 tomme x 3/4 tomme x 1-1/4 tomme Fnpt | AG4KVX 34DD03

GRAINGER 0811044007 Reduserende T-skjorte 1-1/4 tomme x 3/4 tomme x 1-1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG4KVX Modell: 0811044007Kryssreferanse: 34DD03
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.56
Skipets lengde (cm)8.56
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0811043405 Reduserende T-skjorte 1-1/4in. x 1 tomme x 1 tomme Fnpt | AG4KVY 34DD04 08110434051-1 / 4 "x 1" x 1 "289NOK
GRAINGER 0811047612 Reduserende T-skjorte 1-1/2 tomme x 1 tomme x 1 tomme Fnpt | AG4KVZ 34DD05 08110476121-1 / 2 "x 1" x 1 "359NOK
GRAINGER 0811046010 Reduserende T-skjorte 1-1/2 tomme x 1-1/2 tomme x 1/2 tomme Fnpt | AG4KWA 34DD06 08110460101-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "357NOK
GRAINGER 0811045806 Reduserende T-skjorte 1-1/2 tomme x 1-1/2 tomme x 3/4 tomme Fnpt | AG4KWB 34DD07 08110458061-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0811044007 Reduserende T-skjorte 1-1/4 tomme x 3/4 tomme x 1-1/4 tomme Fnpt
279NOK / enhet