Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETRE 40GPMPart. Filt drivstofffilterbeholder, 30 mikron filterstørrelse, 40 gpm | AA4ZDL 13K532

GPIMETERS 40GPMPart. Filt drivstofffilterbeholder, 30 mikron filterstørrelse, 40 gpm

På lager
Vare: AA4ZDL Modell: 40GPMPart. FiltKryssref: 13K532
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
934NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilterbeholder
FARGEHvit
Tilkoblingsstørrelse1 1 / 2 "
TilkoblingstypeUNF
Filterstørrelse30 micron
Strømningshastighet40 gpm
Housing MaterialAluminum
Lengde5 1 / 16 "
Maks. Press50 psi
Samlet Dia.5 1 / 8 "
Total høyde11 "
typenPartikuler sentrifugering på filter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GPIMETRE 18GPM Del. Filt drivstofffilterbeholder, 10 mikron filterstørrelse, 18 gpm | AA4ZDJ 13K530 18GPM Del. Filt293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 40GPMPart. Filt drivstofffilterbeholder, 30 mikron filterstørrelse, 40 gpm
934NOK / enhet