Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETRE 125100-1 sender, 4 til 20 mA | AB4JGQ 1YEC3

GPIMETERS 125100-1 sender, 4 til 20 mA

På lager
Vare: AB4JGQ Modell: 125100-1Kryssreferanse: 1YEC3
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
6 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter
Kabellengde10 ft.
KabeltypeBelden 9363
VedleggstypeNEMA 4
Frekvensområde0 til 750 Hz
Driftstemp. Område14 til 140 grader F
PowerEkstern
SignaltypeAnalog
typen4 til 20mA
Spenning7 til 30V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8531909000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strain Relief (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådePris
GPIMETERE 125100-10 Sender, 4 til 20 mA | CH6HFK 60UA75 125100-100 til 140 grader F12 106 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 125100-1 sender, 4 til 20 mA
6 629 NOK / enhet