Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 1358A mikroskopobjektglass, glass, 25 mm, 75 mm, 1.1 mm tykt, 72 PK | CP6MQW 46AW79

GLOBE SCIENTIFIC 1358A mikroskopobjektglass, glass, 25 mm, 75 mm, 1.1 mm tykt, 72 PK

På lager
Vare: CP6MQW Modell: 1358AKryssreferanse: 46AW79

Få tak i det Mai 20, mandag
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
603NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikroskop-lysbilde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GLOBE SCIENTIFIC 1401-20 Mikroskopdekselglass, glass, 18 mm18 mm, 10 PK | CP6MMY 46AW90 1401-20Glass10808NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1401-10 Mikroskopdekselglass, glass, 18 mm18 mm, 10 PK | CP6MMZ 46AW89 1401-10Glass10744NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1402-20 Mikroskopdekselglass, glass, 20 mm20 mm, 10 PK | CP6MNA 46AW92 1402-20Glass10814NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1402-10 Mikroskopdekselglass, glass, 20 mm20 mm, 10 PK | CP6MNB 46AW91 1402-10Glass10752NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1404-10 Mikroskopdekselglass, glass, 22 mm22 mm, 10 PK | CP6MNC 46AW93 1404-10Glass10648NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1404-15 Mikroskopdekselglass, glass, 22 mm22 mm, 10 PK | CP6MND 46AW94 1404-15Glass10767NOK
GLOBE SCIENTIFIC 1404-20 Mikroskopdekselglass, glass, 22 mm22 mm, 10 PK | CP6MNE 46AW95 1404-20Glass10822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 1358A mikroskopobjektglass, glass, 25 mm, 75 mm, 1.1 mm tykt, 72 PK
603NOK /pakke