GF RØRSYSTEMER H0260400PG1000 Pvc-kanal 4 tommer 10 fot | AF2MRT 6VKT7

GEORG FISCHER H0260400PG1000 Pvc-kanal 4 tommer 10 fot

Vare: AF2MRT Modell: H0260400PG1000Kryssreferanse: 6VKT7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 536 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrør
Diameter4"
Høyde4.5 "
Lengde10ft.
MaterialePVC
Uttak Dia.4.5 "
typenPVC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Maksimal temperatur på 140 grader F.
    • Undermerke: HARVEL

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER H0260400PG1000 Pvc-kanal 4 tommer 10 fot
1 536 NOK / enhet