Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9854-015 Van-stone Flens Cpvc 80 1-1/2 Inch | AC3ABD 2PLY9

GEORG FISCHER 9854-015 Van-stone flens Cpvc 80 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AC3ABD Modell: 9854-015Kryssreferanse: 2PLY9
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVan-Stone Flens
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.5"
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9854-005 Van-stone flens 80 1/2 tommers glidesokkel | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Socket3.5 "1 / 2 "141NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-007 Van-stone flens 80 3/4 tommers glidemuffe | AC3ABA 2PLY6 9854-007Socket3.875 "3 / 4 "144NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-010 Van-stone flens Cpvc 1 tommers glidekontakt | AC3ABB 2PLY7 9854-010Socket4.25 "1"165NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-012 Van-stone Flens Cpvc 80 1-1/4 Inch | AC3ABC 2PLY8 9854-012Socket4.625 "1.25 "187NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-020 Van-stone flens Cpvc 2 tommers glidesokkel | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Socket6"2"264NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-025 Van-stone Flens Cpvc 80 2-1/2 Inch | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Socket7"2.5 "581NOK
GF RØRSYSTEMER 9855-010 Van-stone Flens Cpvc 80 1 Inch Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9854-015 Van-stone flens Cpvc 80 1-1/2 tommer
217NOK / enhet