Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 801-247 Reduserende T-stykke 2 x 1/2 tommers sokkel Pvc | AF7QYJ 22JY33

GEORG FISCHER 801-247 Reduserende Tee 2 x 1/2 tommers stikkontakt Pvc

På lager
Vare: AF7QYJ Modell: 801-247Kryssref: 22JY33
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 2" x 1/2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 801-209 Reducing Tee 1-1/2 x 1/2 tommers sokkel Pvc | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "198NOK
GF RØRSYSTEMER 801-248 Reduserende T-stykke 2 x 3/4 tommers sokkel Pvc | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "238NOK
GF RØRSYSTEMER 801-292 Reduserende T-stykke 2-1/2 x 2 tommers sokkel Pvc | AF7QYL 22JY35 801-2922-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "313NOK
GF RØRSYSTEMER 801-532 Reducing Tee 6 x 4 tommers sokkel Pvc | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "1 755 NOK
GF RØRSYSTEMER 801-585 Reduserende Tee 8 x 6 tommers sokkel Pvc | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "3 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 801-247 Reduserende Tee 2 x 1/2 tommers stikkontakt Pvc
242NOK / enhet