GF RØRSYSTEMER 153481018 Rør 12 tommer 20 fot polyetylen | AF7REL 22KA50

GEORG FISCHER 153481018 Rør 12 tommer 20 føtter polyetylen

Vare: AF7REL Modell: 153481018Kryssreferanse: 22KA50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 102 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
TilkoblingButt
Lengde20ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse12 "
Temp. Område-30 grader til 85 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)635
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917400000

Produktdetaljer:

    • Dimensjonsforhold (11)

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER H0800300CG1000 Pipe Cpvc 3 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UGH 1VEV8 H0800300CG1000Grå10ft.CPVC370 ved 73 grader F210 Grader F3"802 334 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800400CG1000 Pipe Cpvc 4 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UGK 1VEW1 H0800400CG1000Grå10ft.CPVC320 ved 73 grader F210 Grader F4"804 236 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800250CG1000 Pipe Cpvc 2 1/2 tomme skjema 80 10 fot lengde | AB3UVM 1VGD9 H0800250CG1000Grå10ft.CPVC420 ved 73 grader F210 Grader F2.5 "801 837 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER 153481015 Rør 6 tommer 20 fot polyetylen | AB6VHC 22KA47 153481015-20ft.polyetylen200 psi-6"-5 696 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800050CG1000 Pipe Cpvc 1/2 In | AE9WRZ 6MZ10 H0800050CG1000Grå10ft.CPVC850 ved 73 grader F200 Grader F1 / 2 "80255NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800075CG1000 Rør 3/4 tomme x 10 fot Cpvc Grå | AE9WTA 6MZ11 H0800075CG1000Grå10ft.CPVC690 ved 73 grader F210 Grader F3 / 4 "80368NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800100CG1000 Rør 1 tomme x 10 fot Cpvc grå | AE9WTB 6MZ12 H0800100CG1000Grå10ft.CPVC630 ved 73 grader F210 Grader F1"80686NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 153481018 Rør 12 tommer 20 føtter polyetylen
20 102 NOK / enhet