Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh | AF4NCA 9CTZ1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh

På lager
Vare: AF4NCA Modell: WBGT8758Kryssreferanse: 9CTZ1
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
2 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWBGT varmeindeksmonitor
Batteritype(2) AAA
Duggpunktsområde-85 grader til 115 grader F (-65 grader til 46 grader C)
ViseLCD
Luftfuktighet+/- 3% av lesing Fra 10 til 90% relativ luftfuktighet, +/- 5% av lesing andre steder
InterfaceRS-232
Relativt fuktighetsområde5% til 95%
Temp. Nøyaktighet+/- 0.8 grader
Temp. Område32 Grader til 122 Grader
Våt temperaturområde70 grader til 115 grader F (21 grader til 45 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)29.54
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)7.95
HS kode9025805050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Black Globe temperaturområde (32 grader til 176 grader F (0 grader til 80 grader C))
    • Wet Bulb Globe temperaturområde (32 grader til 122 grader F (0 grader til 50 grader C))

Produktvarianter

ProduktModellPris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC WBGT8778 Deluxe Heat Index Monitor, 2.95 tommers klodedia., 15 til 40 grader. C | CH9ZFU 15X983 WBGT87782 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh
2 299 NOK / enhet