Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQB2135 Strømbryter 2-polet 35A THQ 120/240V | AC9PVQ 3HXV3

GENERAL ELECTRIC THQB2135 Strømbryter 2Pole 35A THQ 120 / 240V

På lager
Vare: AC9PVQ Modell: THQB2135Kryssreferanse: 3HXV3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps35
Strømbryter Typestandard
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. Ledningsstørrelse3AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.33
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2135 Strømbryter 2Pole 35A THQ 120 / 240V
545NOK / enhet