General Electric SKLC3612L3XX påskrudd kretsbryter brukes til å avbryte strømmen av elektrisitet når det oppstår en feil, og forhindrer skade på utstyr, brann eller elektriske farer. Denne bryteren brukes vanligvis i elektriske distribusjonspaneler og lastsentre for å beskytte kretser og elektriske systemer mot overbelastning og kortslutning.
Egenskaper:
- General Electric SKLC3612L3XX påskrudd effektbryter har langtids-, korttids- og øyeblikkelig LSI-utløsningsfunksjoner, som sikrer skreddersydd beskyttelse mot langvarig overbelastning, kortsiktige feil og umiddelbare feilreaksjoner.
- Denne bryteren har en solid-state design med en avansert halvlederteknologi, som øker påliteligheten og nøyaktigheten ved utløsning under elektriske feil.
- Den kommer med en allsidig 3-fase kompatibilitet, noe som gjør den egnet for ulike industrielle og kommersielle elektriske systemer.
- Denne bryteren tilbyr en bemerkelsesverdig 35000A avbruddskapasitet ved 480V, og garanterer sikker avbrudd av høye feilstrømmer uten systemskader.
- Den er utstyrt med en utskiftbar RMS-utløserenhet, som gir mulighet for tilpassbare turinnstillinger for å møte spesifikke beskyttelseskrav, noe som gir fleksibilitet til ditt elektriske systemdesign.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre effektbrytere med lavere strømstyrke?
A. Ja, kunder som leter etter en strømbryter med lavere strømklassifisering, kan velge General Electric SKLC3608L4XX støpt strømbryter med strømstyrke på 800A.
Sp. Hvordan velger jeg de riktige turinnstillingene for applikasjonen min med den utskiftbare RMS-turenheten?
A. RMS-utløserenheten tillater tilpasning av turinnstillingene. For å velge de riktige innstillingene, vurder de spesifikke beskyttelseskravene til ditt elektriske system, belastningsegenskaper og feilforhold.