GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 70A, 600VAC | CE6JYE

GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus Støpt bryter, 3-polet, 70A, 600VAC

Vare: CE6JYE Modell: FBV36TE070RV
11 330 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps70
RammetypeFB
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485

Produktdetaljer:

    • General Electric FBV36TE070RV Record Plus støpt kappebryter for å koble fra alle poler samtidig når det oppstår en feil
    • 3-polet, 3-faset design i FB100 rammedesign for overstrømsbeskyttelse
    • Har fast termomagnetisk tur for å gi både langvarig og øyeblikkelig kretsbeskyttelse og vekselaktuator for å enkelt se og tilbakestille tur
    • Utstyrt med terminaler på lastesiden for å imøtekomme kobber / aluminium ledninger i størrelser fra 4 AWG til 1/0 AWG
    • Påmontert monteringspanel for montering i både vertikale og horisontale retninger
    • Eliminerer utskifting av tur ved å støtte gjentatt drift
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsSakAntall polerSpenningPris
GENERELT ELEKTRISK FBN36TE020RV Påskrudd effektbryter, 3-polet, 600V, 65kA ved 480V, 3-fase | CE6JWK FBN36TE020RV20Bolt på effektbryter360010 961 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH16TE020RV Strømbryter i formstøpt hus, 20A, 600V, 277VAC, 1 fase | CE6JWL FBH16TE020RV20Bolt på effektbryter12779 083 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE015RV Record Plus effektbryter, 100kA ved 480V, Bolt-On Mount | CE6JWM FBH26TE015RV15Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE020RV Strømbryter med støpt hus, 15A, 600V, Bolt-On-tilkobling | CE6JWN FBH26TE020RV20Bolt på effektbryter2600-
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE025RV Bolt-on effektbryter, 2 polet, 600V, 25A, 100kA ved 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE030RV Record Plus effektbryter, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Bolt på effektbryter2600-
RFQ
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE035RV Strømbryter i formstøpt hus, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bolt på effektbryter260027 702 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus Støpt bryter, 3-polet, 70A, 600VAC
11 330 NOK / enhet