Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEDORE DT 2142 2,5 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 2.5 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JXZ 53PG69

GEDORE DT 2142 2,5 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 2.5 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom

På lager
Vare: CP6JXZ Modell: DT 2142 2,5Kryssreferanse: 53PG69
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEDORE DT 2142 10 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 10 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JXX 53PG76 DT 2142 10376NOK
GEDORE DT 2142 2 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 2 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JXY 53PG68 DT 2142 2148NOK
GEDORE DT 2142 4 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 4 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JYA 53PG71 DT 2142 4181NOK
GEDORE DT 2142 5 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 5 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JYB 53PG72 DT 2142 5191NOK
GEDORE DT 2142 6 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 6 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JYC 53PG73 DT 2142 6241NOK
GEDORE DT 2142 7 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 7 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JYD 53PG74 DT 2142 7214NOK
GEDORE DT 2142 8 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 8 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom | CP6JYE 53PG75 DT 2142 8245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEDORE DT 2142 2,5 sekskantnøkkel, 1 kuleender, 2.5 mm spissstørrelse, metrisk, lang, legert stål, krom
153NOK / enhet