Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 3508D Oljefilternøkkel Justerbar tang | AC4GGD 2ZPL9

GEARWRENCH 3508D oljefilternøkkel justerbar tang

På lager
Vare: AC4GGD Modell: 3508DKryssreferanse: 2ZPL9
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilternøkkel
Kapasitet2 til 5 "
Lengde11.75 "
MaterialeMetal
typenJusterbare tang 1 til 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdetypenPris
GEARWRENCH 2320D Oljefilternøkkel Hd 3-3/4 Til 4-1/2 In | AC4GFD 2ZPH4 2320D3-3/4 to 4-1/2"3.5 "Heavy Duty437NOK
GEARWRENCH 2321 Oljefilternøkkel Hd 4-1/2 Til 5-1/4 In | AC4GFE 2ZPH5 23214-1/2 to 5-1/4"3.5 "Heavy Duty463NOK
GEARWRENCH 2322D Oljefilternøkkel Hd 5-1/4 Til 5-3/4 In | AC4GFF 2ZPH6 2322D5-1/4 to 5-3/4"3.5 "Heavy Duty439NOK
GEARWRENCH 3082D Oljefilternøkkel svingbar til 3 7/8 tommer | AC4GFP 2ZPK2 3082D3-1/2to 3-7/8"7.5 "Sving184NOK
GEARWRENCH 3083D Oljefilternøkkel svingbar til 3 1/4 In | AC4GFQ 2ZPK3 3083D2-7/8 to 3-1/4"15 "Sving171NOK
GEARWRENCH 3288D Oljefilternøkkel 3 Jaw | AC4GFW 2ZPK8 3288D2-1/2 to 3-3/4"15 "3 Kjeve354NOK
GEARWRENCH 3324D Oljefilternøkkel Swivel 2 1/2 To 3 In | AC4GFY 2ZPL1 3324D2-1 / 2 til 3 "15 "Sving178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 3508D oljefilternøkkel justerbar tang
644NOK / enhet