GE BELYSNING GE432MVPS-N-V03W Dimming Ballast 120 / 277v 48 tommers lampe | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W dimmende ballast 120/277v 48 tommers lampe

Vare: AA4NPL Modell: GE432MVPS-N-V03WKryssreferanse: 12V436

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC0.96
Ballastfaktor0.88 N
Ballast-familieUltrastart
ForkoblingstypeElektronisk nedblending
Høyde1.156 "
Inngangs-watt114
LampetypeT8
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.60 Grader F
Antall F17T8 lamper4
Antall F25T8 lamper4
Antall F32T8 lamper4
Antall lamper4
Power Factor0.99
LydvurderingEn 20 til 24 dB
StarttypeProgrammert
Termisk beskyttelseKlasse P
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dimmningsområde (100% til 3% nivåutgang)
    • Lampelengde (48 ")
    • Antall F28T5-lamper (4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W dimmende ballast 120/277v 48 tommers lampe