GE LIGHTING 21A/R40/FL Glødelampe R40 250w | AA9VPZ 1G944 / 23423

GE LIGHTING 21A/R40/FL Glødelampe R40 250w

På lager
Vare: AA9VPZ Modell: 21A/R40/FLKryssref.: 1G944 / 23423

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe med reflektor
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.3000K
Opprinnelige lumen2850
Lampebetegnelse21A / R40 / FL
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigFrostet
LampeformR40
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen2850
Maks. Total lengde6 11 / 16 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonFlom, varmebestandig glass, svømmebasseng
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8539293050
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 21A/R40/FL Glødelampe R40 250w
85NOK / enhet