Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 15T10 Glødelampe T10 15w | AE2HWX 4XLH9

GE LIGHTING 15T10 glødelampe T10 15w

På lager
Vare: AE2HWX Modell: 15T10Kryssref: 4XLH9
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2500 hr.
Gjennomsnittlig levetid2500 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-1 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen120
Lampebetegnelse15T10
Lampe Dia.1.25 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT10
LampetypeTube
Lumen120
Maks. Total lengde5.625 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8539228040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningWattsBase TypePris
GE LIGHTING 25T10-120V glødelampe T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 hr.1000 hr.5.625 "Generelt formål12025Medium skrue (E26)36NOK
GE LIGHTING 40T10-120V glødelampe T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 hr.1000 hr.5.625 "Generelt formål12040Medium skrue (E26)209NOK
GE LIGHTING 25T10/F CD glødelampe T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 hr.1000 hr.5.625 "Vis lys12025Medium skrue (E26)-
RFQ
GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W glødelampe T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 hr.1000 hr.4"Flyplass og flyplass3030Medium prefokus (P28s)146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 15T10 glødelampe T10 15w
10NOK / enhet