Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 9 X 270 RE BELT Endeløs rund belte solid 9/16 tommers gummi | AB2TAT 1NKK6

GATES 9 X 270 RE BELTE Endeløst rundt belte Solid 9/16 tommers gummi

På lager
Vare: AB2TAT Modell: 9 X 270 RE -BELTEKryssref: 1NKK6
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
5 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndeløst rundt belte
FARGESvart
KjernetypeSolid forsterket
Diameter9 / 16 "
HardhetKyst A 80
Innvendig lengde270 "
MaterialeGummi
Min. Remskive Dia.5-13 / 32 "
Total lengdeEndless
Temp. Område-30 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3005
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4010125000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur (Grov)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInnvendig lengdePris
GATES 6 X 98 RE BELT Endeløs rund belte solid 3/8 tommers gummi | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 RE BELTE3 / 8 "98 "1 212 NOK
GATES 9 X 250 RE BELT Endeløs rund belte solid 9/16 tommers gummi | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE BELTE9 / 16 "250 "5 006 NOK
GATES 9 X 233 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 inch Rubber | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE BELTE9 / 16 "233 "4 103 NOK
GATES 9 X 564 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 inch Rubber | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE BELTE9 / 16 "564 "9 800 NOK
GATES 9 X 308 RE BELT Endeløs rund belte solid 9/16 tommers gummi | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE BELTE9 / 16 "308 "5 105 NOK
GATES 9 X 386 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 inch Rubber | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 RE BELTE9 / 16 "386 "7 647 NOK
GATES 9 X 331 RE BELT Endeløs rund belte solid 9/16 tommers gummi | AB2TAY 1NKL2 9 X 331 RE BELTE9 / 16 "331 "6 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 9 X 270 RE BELTE Endeløst rundt belte Solid 9/16 tommers gummi
5 608 NOK / enhet