Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 77083031 Sprocket, 30 mm Width | AN7QVU

GATES 77083031 Tannhjul, 30 mm Bredde

På lager
Vare: AN7QVU Modell: 77083031

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425

Produktvarianter

ProduktModellPris
GATES 78426001 Tannhjul, 6 mm Bredde | AL3CBW 78426001611NOK
GATES 78426018 Tannhjul, 6 mm Bredde | AL3CCF 78426018697NOK
GATES 78426019 Tannhjul, 6 mm Bredde | AL3CCG 78426019684NOK
GATES 78426039 Tannhjul, 9 mm Bredde | AL3CCR 78426039655NOK
GATES 78426045 Tannhjul, 9 mm Bredde | AL3CCX 78426045774NOK
GATES 78426047 Tannhjul, 9 mm Bredde | AL3CCZ 78426047898NOK
GATES 78436007 Tannhjul, 9 mm Bredde | AL3CDJ 78436007597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 77083031 Tannhjul, 30 mm Bredde
2 769 NOK / enhet