Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUJI ELECTRIC FRN0003E2S-7GB Variabel frekvensomformer, 1/2 Maks. HP, 1 inngangsfase AC, 230 VAC inngangsspenning | CD3PNE 482J64

FUJI ELECTRIC FRN0003E2S-7GB variabel frekvensstasjon, 1/2 maks. HP, 1 inngangsfase AC, 230 VAC inngangsspenning

På lager
Vare: CD3PNE Modell: FRN0003E2S-7GBKryssref: 482J64
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
4 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal0-10VDC, 4-20mA
Justerbar akselerasjonstid0.01 til 6000 sek.
Justerbar retardasjonstid0.01 til 6000 sek.
Dybde4.21 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLED
ViserDrivspenning
dynamisk bremsingIntern bremsekopperkrets
KabinettNEMA 1
Høyde5"
Inngangsfrekvens50 / 60Hz
Inngangsfase AC1
Inngangsspenning230 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP1/2
Maks. Utgangsforsterkere3
Frekvensområdet0 til 400 Hz
Utgangsspenning230 VAC
beskyttelseIP20
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment150%
Moment ved 1 Hz150%
Bredde2.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495

Produktvarianter

ProduktModellbeskyttelseDybdeHøydeStarter dreiemomentBreddeInngangsfrekvensInngangsspenningMaks. HPPris
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX Variable Frequency Drive 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC234 618 NOK
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX Variable Frequency Drive 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC1042 972 NOK
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX Variabel frekvensomformer 15 Hk 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC1550 726 NOK
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX Variabel frekvensomformer 20 Hk 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC2056 930 NOK
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX Variable Frequency Drive 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC234 618 NOK
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX Variable Frequency Drive 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1039 320 NOK
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX Variabel frekvensomformer 15 Hk 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1542 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0003E2S-7GB variabel frekvensstasjon, 1/2 maks. HP, 1 inngangsfase AC, 230 VAC inngangsspenning
4 543 NOK / enhet