Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Maskinskrue, truss, 3/4 tommers lengde, 1/4-20, 100Pk | AH7CHV 36RJ48

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Maskinskrue, truss, 3/4 tommers lengde, 1/4-20, 100pk

På lager
Vare: AH7CHV Modell: FBTHMSP142034P100Kryssref: 36RJ48
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
692NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishNL-19 (SM)
Hode Dia.0.573 til 0.546 "
Hodehøyde0.15 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Maskinskrue, truss, 3/4 tommers lengde, 1/4-20, 100pk
692NOK /pakke