Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBY 36RH12

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Sekskantskrue med hodelokk, 7/16-14 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk

På lager
Vare: AH7CBY Modell: FBHEXB71614112P10Kryssref: 36RH12

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Sekskantskrue med hodelokk, 7/16-14 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk
296NOK /pakke