Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZK 36RG53

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk

På lager
Vare: AH7BZK Modell: FBHEXB516182P25Kryssreferanse: 36RG53
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
460NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk
460NOK /pakke